Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungszange mit Kabel 247673


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungszange mit Kabel 247673
Erdungszange mit Kabel 247673
Artikel-Nr.:
     6012-23358365
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     247673
EAN/GTIN:
     4046827064531
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel

Erdungszange mit Kabel 247673

Erdungszange mit Kabel, explosionsgeschützt, Kabellänge: 10 m, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex ia IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex ia IIIC T135 °C Db, Gasexplosionsschutz IECEx: Ex ia IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz IECEx: Ex ia IIIC T135 °C Db, Für weitere Info siehe: r-stahl.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 739,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,49*
€ 994,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,60*
€ 989,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,76*
€ 967,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,76*
€ 938,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,59*
€ 880,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.