Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffdübel FID-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-23358581
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     548404
EAN/GTIN:
     4048962344011
Suchbegriffe:
Dämmstoffdübel
Stockschraube
dämmstoffdübel fischer
stockschraube

Dämmstoffdübel FID-R

Der fischer Dämmstoffdübel FID-R ist ein Dübel, um Regenfallrohre ohne Wärmebrücke in Wärmedammverbundsystemen (WDVS) ab 100 mm Dämmstärke zu befestigen. Die Gewindespirale schneidet sich bei der Montage mit Akkuschrauber formschlüssig in die Dämmplatte. Die Zinklamellenbeschichtung der Stockschraube bietet einen Korrosionsschutz. Die im Lieferumfang enthaltene weiße Abdeckrosette schützt vor Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiraldübel
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
95 mm
Länge:
95 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
42
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,798*
€ 3,548*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,8704*
€ 3,6404*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,9377*
€ 3,7277*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9572*
€ 3,7472*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,9991*
€ 3,8091*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,7472*
€ 4,45917
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6072*
€ 4,29257
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,9572*
€ 3,51907
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 93,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.