Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Ohr-Schlauchschelle 35-40mm, Stahl verz SSO 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSO40 2-Ohr-Schlauchschelle 35 - 40mm, Stahl verzinkt (W1)
SSO40 2-Ohr-Schlauchschelle 35 - 40mm, Stahl verzinkt (W1)
Exemplarische Darstellung: 2-Ohr Schlauchschelle, Stahl verzinkt
Anwendungsbeispiel: Schelle nicht gespannt
Anwendungsbeispiel: Schelle gespannt
Artikel-Nr.:
     6012-23511282
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     13996
EAN/GTIN:
     4050571644161
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen

2-Ohr-Schlauchschelle 35-40mm, Stahl verz SSO 40

2-Ohr-Schellen werden durch Zukneifen mittels Klemmzange montiert und lassen sich nur durch Aufkneifen mit einem Seitenschneider lösen. Die Schelle ist nicht wiederverwendbar. Vorteile: kleine Bauweise, "
federt"
selbst nach, keine überstehenden Gewindezungen (keine Verletzungsgefahr), nicht lösbar, größerer Spannbereich im Vergleich zu 1-Ohr-Schellen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4918
€ 8,90*
ab € 0,43*
€ 0,76*
€ 5,46*
ab € 1,01*
€ 1,70*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,68*
€ 2,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.