Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führunsgzylinder m.Kugelb.,Kolb.100mm ZDFM 100/100 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Zeichnung: Kompaktzylinder mit Führung
Schaltsymbol: geführter Zylinder
Artikel-Nr.:
     6012-23513065
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     45924
EAN/GTIN:
     4050571809904
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder

Führunsgzylinder m.Kugelb.,Kolb.100mm ZDFM 100/100 K

Werkstoffe: Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hart verchromt, Kolbenstange: Stahl hart verchromt, Kolben: Aluminium mit Magneteinlage, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.260,81*
€ 1.357,46*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 1.254,35*
€ 1.358,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.266,04*
€ 1.370,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.370,10*
€ 1.630,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.352,29*
€ 1.609,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,87*
€ 1.545,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.281,06*
€ 1.524,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.266,04*
€ 1.506,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.