Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45°-Steckanschluss G 1/4"-12mm, IQS-St. IQSW 1412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSW1412G 45°-Steckanschluss G 1/4"-12mm, IQS-Standard
IQSW1412G 45°-Steckanschluss G 1/4"-12mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: 45°-Steckverschraubung mit zylindrischem Gewinde
Artikel-Nr.:
     6012-23517511
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     45767
EAN/GTIN:
     4050571388256
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder

45°-Steckanschluss G 1/4"-12mm, IQS-St. IQSW 1412

Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser (Wasser bis max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,10*
€ 7,18*
3 Tage
249
€ 8,90*
ab € 5,11*
€ 7,20*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,79*
€ 8,09*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.