Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsstecker G 3/4 Zoll (AG) KSG 34 NW15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSG34NW15 Kupplungsstecker (NW15) G 3/4"(AG), Messing
KSG34NW15 Kupplungsstecker (NW15) G 3/4"(AG), Messing
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Außengewinde, Messing
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     6012-23554249
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     20433
EAN/GTIN:
     4050571449193
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Stecker für Druckluftschnellkupplun...

Kupplungsstecker G 3/4 Zoll (AG) KSG 34 NW15

Werkstoffe: Krper: Messing oder Messing vernickelt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 5000 l/min Vorteil:
Kupplungsdosen knnen mit Steckern ohne Absperrung und mit Absperrung -BA verwendet werden *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (38), Hansen (6000-3/4"
) Optional: mit Ventil fr beidseitige Absperrung -BA
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,55*
€ 53,70*
3 Tage
131
€ 5,90*
ab € 41,79*
€ 53,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 43,14*
€ 55,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.