Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugel-Vibrator 2.160 N VK 2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VK2B Kugel-Vibrator, 2160 N, 15500 U/min
VK2B Kugel-Vibrator, 2160 N, 15500 U/min
Exemplarische Darstellung: Kugel-Vibrator
Zeichnung: Kugel-Vibrator
Artikel-Nr.:
     6012-23564546
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     16000
EAN/GTIN:
     4050571721442
Suchbegriffe:
Druckluftrüttler
Kugel-Vibrator
Kugelrüttler
Kugelvibrator

Kugel-Vibrator 2.160 N VK 2B

Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Kugel und Laufbahn: Stahl gehärtet, Deckel: Edelstahl AISI 303 Temperaturbereich: bis max. +80°C Medien: geölte und ungeölte Druckluft Einbaulage: stehend (nicht auf Deckeln liegend) Einsatz: hohe Frequenzen und kleine Schwingweiten Vorteile: schneller Anlauf, wartungsfrei da verschleißarm, einfacher Aufbau, geringe Anforderungen an Druckluftqualität, gefasste Abluftabführung, ATEX-konform Ex II 3D 85° (T6)X (bis max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
€ 5,90*
ab € 238,94*
€ 283,78*
Frei Haus
ab € 243,72*
€ 288,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 248,12*
€ 294,18*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,18*
€ 350,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,90*
€ 344,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,36*
€ 332,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,72*
€ 313,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,12*
€ 295,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.