Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor PBS2RB2X5SG2SS0LMA0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-23661934
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6073906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor PBS2RB2X5SG2SS0LMA0Z

Drucksensoren, PBS plus, PBS2-RB2X5SG2SS0LMA0Z, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 2,5 bar, 0 psi ... 36 psi, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G innen, Kanalbohrung: 3,5 mm, Standard, Prozesstemperatur: 20 °C ... +85 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: IO-Link/PNP/NPN + PNP/NPN, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Versorgungsspannung: 15 V DC .
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,58*
€ 296,43*
Frei Haus
ab € 244,14*
€ 300,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 247,63*
€ 303,07*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,07*
€ 360,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,79*
€ 349,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,48*
€ 318,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,35*
€ 307,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,63*
€ 294,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.