| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-23676362 Herst.-Nr.: 1207252 EAN/GTIN: 4047084210839 |
| |
|
| | |
| Sicherheitslichtvorhang C4MT-07234ABB03FE0 Sicherheitslichtvorhänge, miniTwin, C4MT-07234ABB03FE0, Systemteil: 1 Twin-Stick, Verwendung: miniTwin4 als Standalone-Gerät, miniTwin4 als letzter Guest für 2er- und 3er-Kaskade, Befestigungsart: C-Fix oder L-Fix Halterung, Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3, Auflösung: 34 mm, Reichweite: 5 m, Schutzfeldhöhe: 720 mm, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Schutzart: IP65, Lieferumfang: Twin-Stick, Systemstecker, C-Fix- und L-Fix-Halterung, je 2 Stück, Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Detektionsvermögen für Probekörper: | 34 mm | Schutzfeldhöhe: | 32 mm | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: | 4 | Mit Strahlcodierung: | ja | Mit Wiederanlaufsperre: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.621,00* | € 1.732,08* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.615,76* | € 1.733,03* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.641,56* | € 1.749,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|