Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle für 2 Kabel 8mm 1015 D 8 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle für 2 Kabel 8mm 1015 D 8 G
Befestigungsschelle für 2 Kabel 8mm 1015 D 8 G
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-23958882
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1009461
EAN/GTIN:
     4012196458622
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle für 2 Kabel 8mm 1015 D 8 G

Befestigungsschelle mit einem mittigen Befestigungspunkt für 2 Kabel oder 2 Rohre
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
8 mm
Durchmesser:
8 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
2
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,33*
100
€ 5,00*
ab € 0,4629*
€ 0,6129*
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4573*
€ 0,6187*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,4769*
€ 0,6369*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4862*
€ 0,6462*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6369*
€ 0,75791
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6069*
€ 0,72221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5769*
€ 0,68651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5569*
€ 0,66271
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4769*
€ 0,56751
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 63,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.