Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte EM 115VAC CL 816.400.67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 816.400.67 Alarmlichtindikator 115 V Weiß
Werma 816.400.67 Alarmlichtindikator 115 V Weiß
Artikel-Nr.:
     6012-23961111
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     816.400.67
EAN/GTIN:
     4049787015650
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
led dauerleuchte werma

LED-Dauerleuchte EM 115VAC CL 816.400.67

LED-Leuchte mit langer Lebensdauer von bis zu 100.000 h Vandalensichere Bauweise für alle mechanischen und witterungsbedingten Anforderungen Kalotte aus schlagfestem Polycarbonat (bis 20 Joule)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
115 V
Stromart:
AC
Leistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Kalottenfarbe:
farblos
Montageart:
Einbau
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, led dauerleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 103,05*
€ 125,41*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,42*
€ 126,03*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,94*
€ 130,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 106,83*
€ 130,54*
Frei Haus
ab € 115,47*
€ 144,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.02
ab € 7,91*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 7,24*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 8,16*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 4,69*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 37,25*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 49,45*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.05
ab € 120,30*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 19,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 12,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,18*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 10,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.