| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-23967260 Herst.-Nr.: PFXSP5600TPD EAN/GTIN: 3606489671990 |
| |
|
| | |
| Touch-Display PFXSP5600TPD Das Pro-face SP5000 Premium-Display ist in Kombination mit den unterschiedlichen SP5000 Box-Modulen einzusetzen. Diese Produktreihe wurden mit ihrer Performance und den flexiblen Auswahlmöglichkeiten passend für komplexe Maschinen und kleine Linien entwickelt. Hierbei stehen Konnektivität, Cybersicherheit für den Fernzugriff mit Pro-face Connect und flexible Kombinationsmöglichkeiten im Mittelpunkt. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 12..24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 | Mit SW-Schnittstellen: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.866,13* | € 1.967,16* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.827,48* | € 1.968,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.880,72* | € 1.988,60* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.165,59* | € 2.270,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.144,87* | € 2.270,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|