| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R993282 Herst.-Nr.: PFXSP5600TPD EAN/GTIN: 3606489671990 |
| |
|
| | |
| Das Pro-face SP5000 Premium-Display ist in Kombination mit den unterschiedlichen SP5000 Box-Modulen einzusetzen. Diese Produktreihe wurden mit ihrer Performance und den flexiblen Auswahlmöglichkeiten passend für komplexe Maschinen und kleine Linien entwickelt. Hierbei stehen Konnektivität, Cybersicherheit für den Fernzugriff mit Pro-face Connect und flexible Kombinationsmöglichkeiten im Mittelpunkt. Das resistive Single-Touch Display in 12 Zoll mit einer Auflösung von 1024x768 Pixel dient der Visualisierung, Bedienung und Statusanzeige ihrer Anwendungen. Die Premium-Displays besitzen einen Helligkeitssensor, eine Autoskalierungsfunktion und Frontseitige USB Anschlüsse zum Übertragen von Updates und Projekten im eingebauten Zustand. Die Bedienoberfläche auf dem HMI wird mit der Software GP-Pro EX konfiguriert. Die frontseitigen USB-Anschlüsse (USB (Typ A) und USB mini-B) dienen zur Übertragung von Updates und Projekten im eingebauten Zustand. Die äußeren Abmessungen des Displays betragen 315 mm (Breite) x 241 mm (Höhe) x 67 mm (Tiefe) bei einem Panel Cut-out von 301,5 mm x 227,5 mm. Die Schutzklasse mit der im Lieferumfang enthaltenen Front-USB Abdeckung entspricht IP65F, IP67F, Type 1, bei Benutzung der Zubehör USB-Abdeckung entspricht sie IP66F, IP67F, Typ 4X (Innenbereiche), Typ 13. Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | PFXSP5600TPD | Typ: | PFXSP5600TPD | Produkt-Art: | Erweiterungsmodul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, Kaftan |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.801,91* | € 1.964,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.840,28* | € 1.978,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.887,55* | € 2.020,65* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.165,17* | € 2.305,57* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.146,76* | € 2.305,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|