Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung WP-GA HF IP69KPG36BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschraubung WP-GA HF IP69KPG36BK
Verschraubung WP-GA HF IP69KPG36BK
Artikel-Nr.:
     6012-25052606
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240908
EAN/GTIN:
     4046356710152
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung pg36

Verschraubung WP-GA HF IP69KPG36BK

Verschraubung, Material: PA, Schutzart: IP68, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V2
Weitere Informationen:
Mit Außengewinde:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Zugentlastung:
nein
Gesamtlänge:
72 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,738*
€ 2,648*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 14,47*
€ 17,15*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,06*
€ 17,77*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,24*
€ 17,96*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,719*
€ 18,429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,429*
€ 21,93051
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,909*
€ 21,31171
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,379*
€ 20,68101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,109*
€ 20,35971
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 15,719*
€ 18,70561
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 184,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241172
ab € 0,442*
Zubehör
Phoenix Contact
3241186
ab € 0,4644*
Zubehör
Phoenix Contact
1424565
ab € 0,44*
Zubehör
Phoenix Contact
3241082
ab € 3,8236*
Zubehör
Phoenix Contact
3241089
ab € 228,13*
Zubehör
Phoenix Contact
3240844
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.