| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25055063 Herst.-Nr.: 22250063 EAN/GTIN: 4013960179934 |
| | |
|
| | |
| Kunststoff-Steckmuffe f. isofix-EL-F SMSKu-E 63 SMSKu-E ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus PVC-U, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Steckmuffe für die Kunststoff-Stangenrohre isofix-EL-F, FPKu-EM-F und FPKu-ES-F. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Güte der Oberflächenbeschichtung: | unbeschichtet | Oberfläche poliert: | nein | Oberfläche gebürstet: | nein | Halogenfrei: | nein | Ausführung: | Steck | Mit Sperrfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,94* | € 10,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 8,54475* | € 11,83475* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,8898* | € 12,2998* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,5125* | € 13,1125* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 12,13* | € 16,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|