Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel offen EMN-O 40 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-25059655
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50062297
EAN/GTIN:
     4007685017862
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel

Würgenippel offen EMN-O 40 RAL7035

Einfache Kabeldurchführung mit festgelegter Öffnung für Rundkabel, einfache Montage durch großflächigen Sechskant.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
offen
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
17..24 mm
Für Wandstärke:
1..16 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
93
1
€ 9,70*
ab € 0,20*
€ 0,35*
20
€ 5,00*
ab € 0,2915*
€ 0,5215*
13 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,3023*
€ 0,5467*
Lager 6012
20
€ 3,90*
ab € 0,33*
€ 0,59*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 0,3453*
€ 0,6153*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 11,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.