Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA Offener Würgenippel M40 RAL7035 IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - WISKA Offener Würgenippel M40 RAL7035 IP54
Artikeldetailsicht - WISKA Offener Würgenippel M40 RAL7035 IP54
Artikel-Nr.:
     9653-EMN-O40
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50062297
EAN/GTIN:
     4007685622974
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel
Würgenippel offene Ausführung M40x1,5, IP54, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche (Produktfarbe)::
7035 RAL
Nenndurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Lichtgrau
Schutzart:
54 IP
Weitere Suchbegriffe: Wiska, offene Würgelnippe, M40
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
93
1
€ 9,70*
ab € 0,20*
€ 0,37*
20
€ 5,00*
ab € 0,2915*
€ 0,5515*
20 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,3054*
€ 0,5798*
20
€ 3,90*
ab € 0,33*
€ 0,62*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 0,3453*
€ 0,6453*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.