Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsteckmuffe NW 145 Kabuflex #19910145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-25075855
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19910145
EAN/GTIN:
     4013960106596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Steckmuffe
Doppelsteckmuffe
Steckmuffe
steckmuffe pe

Doppelsteckmuffe NW 145 Kabuflex #19910145

Die Doppelsteckmuffe SD ist eine sanddichte Kunststoff-Steckmuffe aus PE-HD, in Farbe schwarz, halogenfrei. Verwendet wird diese Doppelsteckmuffe für die sanddichte Verbindung von Kabuflex-Rohren. Die Verbindung von Kabuflex mit Doppelsteckmuffe und Profildichtring WD ist auf jedem Rohr wasserdicht bis 0,5 bar.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
145 mm
Außendurchmesser:
151,1 mm
Mit Gummidichtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,32205*
€ 7,68205*
1
€ 5,00*
ab € 5,55*
€ 7,97*
10 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 6,996*
€ 8,586*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,0883*
€ 8,6983*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,28*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.