Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch ROHRflexPA6SAD15,8sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-25083629
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10233209012
EAN/GTIN:
     4025113105530
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Kunststoff-Wellschlauch ROHRflexPA6SAD15,8sw

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6-S, 
V2 (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K für einfache Anwendungen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ ... 150°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 
UR-File-no E86359 / DIN 5510 - Teil 2 / NFF 16-101/102 (I4/F2) / Lloyds Register of Shipping / DNV / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / flammwidrig / UV-beständig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15,8 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Außendurchmesser:
15,8 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 66,54*
€ 80,20*
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 66,115*
€ 80,305*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 66,855*
€ 81,005*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 68,31*
€ 82,56*
4 Tage
16
€ 6,40*
ab € 68,087*
€ 82,607*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,56*
€ 98,2464
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,20*
€ 97,818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,05*
€ 91,6895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,35*
€ 89,6665
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,31*
€ 81,2889
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,3662* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055216
ab € 1,396*
Zubehör
Flexa
15020055218
ab € 1,39*
Zubehör
Flexa
15109015220
ab € 4,1555*
Zubehör
Flexa
15020055016
ab € 69,20*
Zubehör
Flexa
15020055018
ab € 1,39*
Zubehör
Flexa
15020049211
ab € 69,60*
Zubehör
Flexa
15020049011
ab € 69,59*
Zubehör
Flexa
15109015020
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.