Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staberder ohne Fahne KE 10 OF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzerder
Kreuzerder
Artikel-Nr.:
     6012-25112509
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     1040133
EAN/GTIN:
     4025221126038
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder
staberder 1 m

Staberder ohne Fahne KE 10 OF

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Verbindungsart:
sonstige
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: staberder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 6,99*
€ 9,67*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,06*
€ 9,75*
5
€ 5,00*
ab € 8,962*
€ 12,232*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 9,276*
€ 12,586*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 9,70*
€ 13,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,586*
€ 14,97734
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,046*
€ 14,33474
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,626*
€ 13,83494
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,976*
€ 13,06144
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,276*
€ 11,03844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 62,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.