Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais 55A 40 Grad 3RF2255-1AC45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012-25207270
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RF22551AC45
EAN/GTIN:
     4011209646773
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Hauptschütz

Halbleiterrelais 55A 40 Grad 3RF2255-1AC45

Halbleiterrelais, 3-phasig 3RF2 55 A / 40 °C 48-600 V / DC 4-30 V 3-Phasengesteuert Schraubanschluss Sperrspannung 1200 V Halbleiterrelais SIRIUS 3RF22 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.Die Geräte schalten verschleißfrei und lautlos und sind daher ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser).
Weitere Informationen:
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
4..30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,39*
€ 109,28*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,72*
€ 111,51*
€ 5,00*
ab € 106,29*
€ 118,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 112,61*
€ 125,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,44*
€ 125,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RF29000EA18
ab € 25,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.