| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25271080 Herst.-Nr.: E10268 EAN/GTIN: 4021179024617 |
| |
|
| | |
| Steckverbindung E10268 Verbindungstechnik, Kabeldose, gerade, M8, 3-polig, 3-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 60 V AC/DC, Für Sensoren mit M8-Steckverbindung, 5 m, PUR-Kabel, 3 x 0,25 mm², halogenfrei, Werkstoff Gehäuse: TPU Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M8 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | freies Leitungsende | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | sonstige | Kabellänge: | 5 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,03* | € 19,61* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,17* | € 19,73* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,20* | € 19,76* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,17* | € 20,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 16,01* | € 22,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|