Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz AC-3/400V:3kW 3p DILEEM-01(400V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschütz AC-3/400V:3kW 3p DILEEM-01(400V50HZ)
Leistungsschütz AC-3/400V:3kW 3p DILEEM-01(400V50HZ)
Artikel-Nr.:
     6012-25278641
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     051631
EAN/GTIN:
     4015080516316
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz

Leistungsschütz AC-3/400V:3kW 3p DILEEM-01(400V50HZ)

Leistungsschütz, Applikation: Kleinschütz für Motoren und ohmsche Lasten, Leistungsschütze DILEEM, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Beschreibung: mit Hilfsschalter, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 6.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
440 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24..690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24..690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 24,71*
€ 28,84*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 23,37*
€ 32,32*
1
€ 5,00*
ab € 24,38*
€ 33,51*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 26,15*
€ 36,16*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 27,72*
€ 37,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
019095
ab € 10,01*
Zubehör
Eaton
010256
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
010288
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 8,04*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,24*
Zubehör
Eaton
052785
ab € 0,1211*
Zubehör
Eaton
014479
ab € 28,35*
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
010113
ab € 5,04*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,123*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,67*
Zubehör
Eaton
014285 ZE-0,24
ab € 30,65*
Zubehör
Eaton
014432
ab € 22,89*
Zubehör
Eaton
014518
ab € 27,26*
Zubehör
Eaton
014565
ab € 30,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.