Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilztaste D=40 rt m.Schlüssel. ZA2BS944


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorsatz Not-Aus-Schalter Ø 40mm, Schlüsselentriegelung, Ø 22, rot
Vorsatz Not-Aus-Schalter Ø 40mm, Schlüsselentriegelung, Ø 22, rot
Vorsatz Not-Aus-Schalter Ø 40mm, Schlüsselentriegelung, Ø 22, rot
Artikel-Nr.:
     6012-25281782
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZA2BS944
EAN/GTIN:
     3389110591781
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Hauptschalter Not Halt

Pilztaste D=40 rt m.Schlüssel. ZA2BS944

Roter Durchmesser von 40 mm für Not-Aus-Taster, zur Abschaltung des Kopfauslösers und zur Schlüsselverriegelung mit Verriegelung. Es gehört zur Baureihe der Hängetaster Harmony XAC für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
13
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 53,60*
€ 65,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,31*
€ 65,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,00*
€ 66,49*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,74*
€ 66,90*
€ 6,90*
ab € 50,40*
€ 68,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.