Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehregler-Modul pws/gl, Syst.M MEG5252-0319


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehregler-Modul pws/gl, Syst.M MEG5252-0319
Drehregler-Modul pws/gl, Syst.M MEG5252-0319
Artikel-Nr.:
     6012-25302192
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5252-0319
EAN/GTIN:
     4042811163860
Suchbegriffe:
Dimmerabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
merten schalterabdeckung weiß

Drehregler-Modul pws/gl, Syst.M MEG5252-0319

Für System M. Mit Drehknopf und vier Tastflächen. Die um den Drehknopf angeordneten Leuchtsegmente zeigen den Status oder dienen als Orientierungsbeleuchtungxx Funktionen Lokal schalten, Szenen aufrufen/ speichern -Elektronik-Schalt-Einsatz. Relais-Schalt-Einsatz. Lokal beide Kanäle separat schalten -Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach.
Weitere Informationen:
Anwendung:
steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz:
ja
Geeignet für Jalousieeinsatz:
ja
Geeignet für Schalteinsatz:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,15*
€ 69,79*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,25*
€ 69,92*
€ 3,50*
ab € 54,60*
€ 70,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,79*
€ 71,95*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,92*
€ 73,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
MEG5151-0000
ab € 43,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.