Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
MOSFET
>
Artikel
Elektronik-Schalt-Einsatz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1154-MEG5151-0000
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
MEG5151-0000
EAN/GTIN:
4042811164607
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
Schaltuhr
Für ohmsche oder induktive Lasten wie Glühlampen und NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Funktionen: -Schalten von einem Ausgang. Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird. Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang. Überlast- und kurzschlussfest. Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz. Schaltleistung: 50-420 VA. Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem). Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm². Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300, System Design MEG5110-60xx Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300, System Design MEG5120-60xx Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300, System Design MEG5111-60xx Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300, System Design MEG5121-60xx Taster-Modul Comfort Plus mit IR, 1fach System M MEG5112-0300. Taster-Modul Comfort Plus, 2fach System M MEG5122-0300. Wiser Taster-Modul, 1fach System M MEG5113-0300, System Design MEG5113-60xx Wiser Taster-Modul, 2fach System M MEG5123-03xx, System Design MEG5123-60xx Drehregler-Modul System M MEG5252-03xx/-04xx ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03xx/-04xx, System Design MEG5710-60xx ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03xx/-04xx, System Design MEG5711-60xx ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03xx/-04xx ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00xx Zeitschaltuhr-Modul Standard System M MEG5754-03xx/-04xx Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03xx/-04xx, System Design MEG5755-60xx Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300, System Design MEG5119-60xx Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300, System Design MEG5129-60xx Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000. Zubehör: PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001. PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
MOSFET
Lastart:
universal
Nebenstelleneingang:
ja
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
ja
Verwendbar mit Funktaste:
ja
Verwendbar mit IR-Taste:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Bemessungsstrom:
1,8 A
Schaltleistung:
50 W | 420 W
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Merten
... >
Schalter und Steckdosen
>
Schalter und Steckdosen: Aufputz & wassergeschützt
>
Merten Elektronik
Weitere Suchbegriffe:
Zeitschalter
,
Zeitschaltuhr
,
schaltuhr merten
,
zeitschalter
,
Elektronischer Schalter
,
Nebenstelle
,
Relais
,
Relais und HLK-Relais
,
Schalteinsatz
,
Triac
,
Tronic
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 43,70*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, Anthrazit, System Design
Merten
MEG5711-6034
ab € 54,98*
Zubehör
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, Sahara, System Design
Merten
MEG5711-6033
ab € 69,49*
Zubehör
ARGUS 180 UP Sensor-Modul, Moccametallic, System Design
Merten
MEG5710-6052
ab € 46,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen