Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25457616 Herst.-Nr.: 397.003 EAN/GTIN: 4016514013630 |
| |
|
| | |
| Gerätetrommel leer m.Thermoschalter 397.003 Gerätetrommel Kunststoff schwarz ohne Kabel mit Thermoschutzschalter Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Kabellänge: | 0 m | Mit Tragerahmen: | ja | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Mit thermischem Schutz: | nein | Mit Arretierung: | nein | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,92* | € 35,79* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,10* | € 36,04* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,36* | € 36,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,89* | € 37,08* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,16* | € 37,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|