Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 0,75- 8 BU


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 0,75- 8 BU
Aderendhülse AI 0,75- 8 BU
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-25903131
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200027
EAN/GTIN:
     4017918093679
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen Sortiment
aderendhülse 0,75mm² isoliert blau
aderendhülse isoliert

Aderendhülse AI 0,75- 8 BU

Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: aderendhülse 0,75mm²
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 1,07*
€ 1,54*
€ 5,95*
ab € 1,127*
€ 1,617*
€ 5,00*
ab € 1,13*
€ 1,62*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,11*
€ 1,62*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,28*
€ 1,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 131,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 123,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.