| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25913267 Herst.-Nr.: 251 D EAN/GTIN: 4013339152605 |
| |
|
| | |
| Abstandschellen 251 D Bandeisen Abstandschelle mit Dübel, einschließlich Zylinderkopfschrauben mit Schlitz nach DIN EN ISO 1207, mit Anschlussgewinde zum Anschrauben, zur Verlegung von Bandeisen. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 14 x 50 mm mit Befestigungslangloch : 6,4 x 10 mm Bohrloch-Ø : 10 mm Wandabstand : 15 mm für Bandeisen B x t : = 30 x 5 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,185* | € 2,735* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 2,1889* | € 2,7389* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,2065* | € 2,7565* | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 2,4911* | € 3,1011* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,3181* | € 3,5281* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 275,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|