Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz GEE62F-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kantenschutz GEE62F-C
Kantenschutz GEE62F-C
Artikel-Nr.:
     6012-25920007
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     GEE62F-C
EAN/GTIN:
     0007498360173
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
kantenschutz kunststoff
kantenschutzprofil

Kantenschutz GEE62F-C

Panduit-Abriebschutzprodukte und -Kabelbündelungsprodukte bieten eine kostengünstige und einfache Lösung für Isolierung, Schutz, Bündelung und Farbkodierung von Komponenten und Kabeln. Sie sind in verschiedenen Größen sowie unterschiedlichen Materialien erhältlich und eignen sich für zahlreiche Innen- und Außenanwendungen. Um eine optimale Qualität zu gewährleisten, werden die Produkte von Panduit nach internationalen Qualitätsnormen wie UL-, Militär-, ISO- und Luft- und Raumfahrt entwickelt und hergestellt.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
universal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Bauform:
Schutzband
Länge:
30480 mm
Breite:
3,3 mm
Höhe:
4,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 35,71*
€ 46,54*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 35,33*
€ 46,65*
Lager 6012
pro Stück
€ 3,90*
ab € 36,90*
€ 47,97*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 34,17*
€ 51,53*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 40,78*
€ 62,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.