| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25921339 Herst.-Nr.: 253 D EAN/GTIN: 4013339152704 |
| |
|
| | |
| Abstandschelle 253 D Bandeisen Abstandschelle mit Dübel, einschließlich Zylinderkopfschrauben mit Schlitz nach DIN EN ISO 1207, mit Anschlussgewinde zum Anschrauben, zur Verlegung von Bandeisen. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 20 x 60 mm mit Anschlußgewinde : M 6 Bohrloch-Ø : 10 mm Dübellänge : 28 mm Wandabstand : 11 mm für Bandeisen B x t : = 40 x 6 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 2,6795* | € 3,5095* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | € 6,50* | ab € 3,0501* | € 3,9901* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,67* | € 4,02* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 3,1612* | € 4,1312* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,02* | € 4,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|