Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch bl 12,7mm/1,22m PLG500-6-A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB PLG, flexibler PLG500-6-A Schrumpfschlauch, dünnwan PLG500-6-A
ABB PLG, flexibler PLG500-6-A Schrumpfschlauch, dünnwan PLG500-6-A
Artikel-Nr.:
     6012-25921384
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0749
EAN/GTIN:
     5414363108740
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
abb schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch bl 12,7mm/1,22m PLG500-6-A

PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 12.7 mm, blau, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 30.5 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12,7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6,4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,8 mm
Länge:
1,22 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 85,30*
€ 104,66*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,9225*
€ 104,75*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 88,7625*
€ 107,4925*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 89,23*
€ 108,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,725*
€ 114,165*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,13*
€ 128,6747
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,03*
€ 126,1757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,06*
€ 120,2614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,39*
€ 118,2741
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,23*
€ 106,1837
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,5692* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.