Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB PLG500-6-A 12,7/6,4mm blau VE25 Shrink-Kon Schrumpfschlauch 2:1 dünnw.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB PLG, flexibler PLG500-6-A Schrumpfschlauch, dünnwan PLG500-6-A
ABB PLG, flexibler PLG500-6-A Schrumpfschlauch, dünnwan PLG500-6-A
Artikel-Nr.:
     986-2423334
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0749
EAN/GTIN:
     5414363108740
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
abb schrumpfschlauch
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 12.7 mm, blau, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 30.5 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Länge:
1,22 m
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polyolefin (PO-X)
Halogenfrei:
false
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12,7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6,4 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0,8 mm
UL-Zulassung:
false
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Mit Innenkleber:
false
Bedruckbar:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 83,83*
€ 103,17*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,3225*
€ 103,2725*
Frei Haus
ab € 87,68*
€ 106,52*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 88,5225*
€ 107,5825*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,125*
€ 114,335*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,5825*
€ 128,02318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,5225*
€ 125,57178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,4625*
€ 120,74038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,6125*
€ 117,34888
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,5225*
€ 105,34178
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,5409* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.