Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung m.Gegenmutter ESKV-SET 50 RAL7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung m.Gegenmutter ESKV-SET 50 RAL7035
Kabelverschraubung m.Gegenmutter ESKV-SET 50 RAL7035
Artikel-Nr.:
     6012-25922347
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10066530
EAN/GTIN:
     4007685035835
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Zugentlastung

Kabelverschraubung m.Gegenmutter ESKV-SET 50 RAL7035

SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
14 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Sechskant Eckmaß:
61 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21..35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,86*
€ 21,07*
€ 4,00*
ab € 14,37*
€ 21,07*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,4624*
€ 22,3808*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,96*
€ 23,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,6548*
€ 24,7648*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,69*
€ 28,1911
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,20*
€ 27,608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,73*
€ 24,6687
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,96*
€ 20,1824
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10066526
ab € 0,5204*
Ähnlich
Wiska
10066524
ab € 2,51*
Ähnlich
Wiska
10066525
ab € 0,4418*
Ähnlich
Wiska
10066527
ab € 0,6902*
Ähnlich
Wiska
10066528
ab € 5,83*
Ähnlich
Wiska
10066529
ab € 22,73*
Ähnlich
Wiska
10066531
ab € 16,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.