Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10066530 Kabelverschraubung M50 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W20556
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10066530
EAN/GTIN:
     4007685665308
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Zugentlastung

Features:
Industrieverpackung mit 4 St. Stück
Lieferumfang:
Inkl. Gegenmutter und Anschlussgewindedichtring.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10066530
Typ:
ESKV-SET 50
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Klemm-Ø (max.):
35 mm
Klemm-Ø (min.):
21 mm
Gewinde-Länge:
14 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M50
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, gegenmutter, Wiska, ESKV-SET 50
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,87*
€ 21,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,47*
€ 21,02*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,4684*
€ 22,0688*
€ 3,90*
ab € 16,85*
€ 23,52*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,7548*
€ 24,5448*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,02*
€ 25,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,07*
€ 23,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,86*
€ 23,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,66*
€ 22,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,32*
€ 20,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,6175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10066526
ab € 0,4969*
Ähnlich
Wiska
10066524
ab € 2,14*
Ähnlich
Wiska
10066525
ab € 0,4301*
Ähnlich
Wiska
10066527
ab € 0,6965*
Ähnlich
Wiska
10066528
ab € 4,13*
Ähnlich
Wiska
10066529
ab € 22,82*
Ähnlich
Wiska
10066531
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.