Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube Z M4X8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-25922392
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     Z M4X8
EAN/GTIN:
     4013339125401
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube

Schraube Z M4X8

Zylinderkopfschraube mit Schlitz nach DIN EN ISO 1207, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert. Gewinde : M4 Schraubenlänge : 8 mm Festigkeitsklasse : 4.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
8 mm
Gewindelänge:
8 mm
Vollgewinde:
ja
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0847*
€ 0,1216*
1
€ 5,46*
ab € 0,0816*
€ 0,1292*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,0968*
€ 0,1371*
100
€ 5,95*
ab € 0,10075*
€ 0,14215*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,20*
€ 0,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.