Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilbefestigung CW100-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-25922951
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     CW100-3
EAN/GTIN:
     4013339753000
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil

Seilbefestigung CW100-3

E-Klips, Stahlseil, mit 7 Litzen und jeweils 7 Drähten, für universelle Abhängung. Abmessungen (ca. Maße) Länge L : 100000 mm Seil-Ø : 3 mm Drahtseil Litzen : 7 Drähte : 7 Tragfähigkeit F : 1,9 kN Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
3 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Tragfähigkeit:
1900 N
Gewicht:
2,3 kg/100 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,58*
€ 172,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,70*
€ 173,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 148,70*
€ 179,13*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 152,29*
€ 184,37*
€ 5,95*
ab € 162,18*
€ 193,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,81*
€ 210,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,70*
€ 176,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.