Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbefestigung ECM-2532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbefestigung ECM-2532
Kabelbefestigung ECM-2532
Artikel-Nr.:
     6012-25922997
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     ECM-2532
EAN/GTIN:
     4013339751563
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Halterungsschellen
Kabel-Organizer

Kabelbefestigung ECM-2532

E-Klips, Flanschkabelschelle, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, für Kabel und Rohrbefestigung. Abmessungen (ca, Maße) für Flanschstärke T : 4 - 7 mm für Rohr-Ø : 25 - 32 mm Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Durchmesser:
25..32 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,64071*
€ 0,83071*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,6611*
€ 0,8611*
1
€ 5,46*
ab € 0,56*
€ 0,94*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,5685*
€ 0,9485*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,92*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.