Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsscheibe M25 1025.45.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-25924084
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1025.45.16
EAN/GTIN:
     7611614229737
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung

Dichtungsscheibe M25 1025.45.16

Dichtungsscheiben (1025.45.16).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
37 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Stärke:
1,8 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,286*
€ 0,396*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,2896*
€ 0,3996*
50
€ 5,95*
ab € 0,29218*
€ 0,40218*
1
€ 5,46*
ab € 0,28*
€ 0,45*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,70*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.