Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter M40x1,5 AMP 40/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063644 WISKA Adapter-Zwischenstutzen M/PG von M40x1,5 auf PG36x1,588 hoch Polyamid (PA)
10063644 WISKA Adapter-Zwischenstutzen M/PG von M40x1,5 auf PG36x1,588 hoch Polyamid (PA)
10063644 WISKA Adapter-Zwischenstutzen M/PG von M40x1,5 auf PG36x1,588 hoch Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     6012-25924273
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063644
EAN/GTIN:
     4007685028981
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung m40
adapter kabelverschraubung

Adapter M40x1,5 AMP 40/36

Zum Anpassen von metrischen Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf PG-Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
36
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,051*
€ 1,511*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,0362*
€ 1,512*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,1595*
€ 1,6695*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,19*
€ 1,71*
10
€ 5,95*
ab € 1,65273*
€ 2,36273*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10063638
ab € 0,3796*
Ähnlich
Wiska
10063628
ab € 0,2278*
Ähnlich
Wiska
10063629
ab € 0,2096*
Ähnlich
Wiska
10063631
ab € 0,2396*
Ähnlich
Wiska
10063632
ab € 0,2396*
Ähnlich
Wiska
10063630
ab € 0,2396*
Ähnlich
Wiska
10063633
ab € 0,2596*
Ähnlich
Wiska
10063634
ab € 0,2596*
Ähnlich
Wiska
10063635
ab € 0,2696*
Ähnlich
Wiska
10063636
ab € 9,87*
Ähnlich
Wiska
10063637
ab € 0,3796*
Ähnlich
Wiska
10063639
ab € 8,77*
Ähnlich
Wiska
10063640
ab € 0,9189*
Ähnlich
Wiska
10063641
ab € 0,879*
Ähnlich
Wiska
10063642
ab € 8,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.