| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25928045 Herst.-Nr.: 1284-69 EAN/GTIN: 4013456361409 |
| |
|
| | |
| Nagelsetzer 1284-69 Nagelsetzer (1284-69). Universal-Öffnungsschneider zur passgenauen Öffnung von Leitungs- und Rohreinführungen in Kunststoffen. Mit dem passgenauen Öffnen der Dosen und Gehäuse werden luftdichte, rauchdichte und betondichte Einführungen immer exakt hergestellt. Weitere Informationen: | | Stiftmaß: | 150 mm | Werkstoff: | Stahl | Mit Handschutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 69,20* | € 85,88* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,92* | € 86,69* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 71,34* | € 88,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,68* | € 91,12* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,80* | € 91,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|