Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufreiber 1284-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Öffnungsschneider 32mm
Öffnungsschneider 32mm
Artikel-Nr.:
     6012-25928063
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1284-35
EAN/GTIN:
     4013456142312
Suchbegriffe:
Öffnungsschneider

Aufreiber 1284-35

Aufreiber (1284-35). Universal-Öffnungsschneider zur passgenauen Öffnung von Leitungs- und Rohreinführungen in Kunststoffen. Mit dem passgenauen Öffnen der Dosen und Gehäuse werden luftdichte, rauchdichte und betondichte Einführungen immer exakt hergestellt.
Weitere Informationen:
Schnittbereich:
32 mm
BIT-Aufnahme:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 157,36*
€ 191,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 158,70*
€ 192,92*
Frei Haus
ab € 162,65*
€ 196,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,64*
€ 204,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 168,52*
€ 204,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,44*
€ 242,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,82*
€ 212,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1284-34
ab € 132,14*
Ähnlich
Kaiser
1284-36
ab € 159,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.