Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder BN 3,6x290


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-25929846
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     037490
EAN/GTIN:
     4006209374900
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
fischer kabelbinder

Kabelbinder BN 3,6x290

Der fischer Kabelbinder BN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
300 mm
Banddicke:
3,6 mm
Min. Haltekraft:
1 N
Betriebstemperatur:
-40..80 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,028*
€ 0,0442*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0316*
€ 0,0455*
4 Tage
2700
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0332*
€ 0,0473*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03398*
€ 0,04818*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0538*
€ 0,0747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.