Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal blau CD 80x60 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal blau CD 80x60 BU
Verdrahtungskanal blau CD 80x60 BU
Artikel-Nr.:
     6012-25932680
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240319
EAN/GTIN:
     4046356507998
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal blau CD 80x60 BU

Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, blau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 80 mm, Höhe: 60 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
80 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 16,684*
€ 20,124*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,336*
€ 20,916*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,63808*
€ 21,17808*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,107*
€ 21,837*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,3944*
€ 22,0544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,837*
€ 25,98603
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,817*
€ 25,96223
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,157*
€ 25,17683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,567*
€ 24,47473
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,107*
€ 21,54733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 218,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240334
ab € 5,367*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1182*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.