Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsmaterial SD-WMTBS (NU) CC:0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markierungsmaterial SD-WMTBS (NU) CC:0
Markierungsmaterial SD-WMTBS (NU) CC:0
Artikel-Nr.:
     6012-25938223
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0826527:0
EAN/GTIN:
     4046356414937
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Markierungsmaterial SD-WMTBS (NU) CC:0

Bezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: Ziffern, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
10..136 mm
Kabeldurchmesser:
136 mm
Länge:
11,3 mm
Breite:
4,3 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,45*
€ 5,17*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,38*
€ 5,19*
€ 5,46*
ab € 3,59*
€ 5,36*
€ 5,95*
ab € 3,64*
€ 5,43*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,07*
€ 6,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0407* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.