Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 32mm zweilappig 605 32 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle 32mm zweilappig 605 32 A4
Befestigungsschelle 32mm zweilappig 605 32 A4
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25941545
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1018693
EAN/GTIN:
     4012195912170
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungsschelle 32mm zweilappig 605 32 A4

Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,66783*
€ 3,10783*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,7779*
€ 3,2279*
100
Frei Haus
ab € 2,7904*
€ 3,2304*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,8181*
€ 3,2581*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,7657*
€ 3,265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,2581*
€ 3,87714
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1981*
€ 3,80574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,0481*
€ 3,62724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,9481*
€ 3,50824
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,8181*
€ 3,35354
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 325,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.