Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 63mm einlappig 822 63 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25941699
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1013925
EAN/GTIN:
     4012195911920
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle 63mm einlappig 822 63 A4

Befestigungsschelle einlappig 63mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
63 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,32*
€ 74,04*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2.752,82*
€ 2.871,17*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.752,68*
€ 2.873,69*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2.687,42*
€ 2.884,11*
Lager 6012
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.782,82*
€ 2.901,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.901,80*
€ 3.453,142
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.885,37*
€ 3.433,5903
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.816,05*
€ 3.351,0995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.782,82*
€ 3.311,5558
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 27,8282* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.