Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Schelle M25 2955 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quick-Schelle M25 2955 SW
Quick-Schelle M25 2955 SW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25943821
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2149567
EAN/GTIN:
     4012195616399
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen

Quick-Schelle M25 2955 SW

Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25 mm
Geschlossen:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
100
€ 6,40*
ab € 0,12366*
€ 0,17266*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1283*
€ 0,1793*
100
€ 5,00*
ab € 0,1284*
€ 0,1794*
1 Tag
500
100
€ 5,90*
ab € 0,1396*
€ 0,1946*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1457*
€ 0,2027*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2027*
€ 0,24121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1887*
€ 0,22455
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1797*
€ 0,21384
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1457*
€ 0,17338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.