Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 368mm, natur PLT4I-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 368mm, natur PLT4I-C
Kabelbinder 368mm, natur PLT4I-C
Artikel-Nr.:
     6012-25946875
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4I-C
EAN/GTIN:
     0074983540686
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 368mm, natur PLT4I-C

Pan-Ty Kabelbinder aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präszision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,7 mm
Bandlänge:
368 mm
Banddicke:
1,3 mm
Min. Haltekraft:
178 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1313*
€ 0,1622*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1355*
€ 0,1685*
Lager 6012
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1419*
€ 0,1739*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,153*
€ 0,259*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,147*
€ 0,277*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1739*
€ 0,20694
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 173,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABM3H-A-L
ab € 0,5693*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 178,71*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 312,57*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.038,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.