Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel Trennklemme ZDT 2.5/2 DU-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-25969663
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1815160000
EAN/GTIN:
     4032248340781
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Doppel Trennklemme ZDT 2.5/2 DU-PE

Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Montageart:
Hutschiene TH35
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen federzug
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,13581*
€ 2,53581*
50
€ 5,46*
ab € 2,158*
€ 2,568*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,245*
€ 2,665*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,3046*
€ 2,7346*
22 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,3442*
€ 2,7842*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,665*
€ 3,17135
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,245*
€ 2,67155
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 133,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0647*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,06454*
Zubehör
Weidmüller
1816150000
ab € 0,16705*
Zubehör
Weidmüller
1861030000
ab € 0,1236*
Zubehör
Weidmüller
1778290000
ab € 0,6023*
Zubehör
Weidmüller
1815190000
ab € 0,7384*
Zubehör
Weidmüller
1815290000
ab € 5,49835*
Zubehör
Weidmüller
1815350000
ab € 8,40352*
Zubehör
Weidmüller
1815210000
ab € 1,68326*
Zubehör
Weidmüller
1815220000
ab € 2,16828*
Zubehör
Weidmüller
1815230000
ab € 2,64272*
Zubehör
Weidmüller
1815240000
ab € 3,1088*
Zubehör
Weidmüller
1815250000
ab € 3,59372*
Zubehör
Weidmüller
1827080000
ab € 4,05*
Zubehör
Weidmüller
1847600000
ab € 3,8764*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.